Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON IS-100/1 Hauptschalter 1p 240V 100A 276282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1375191
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276282
EAN/GTIN:
     4015082762827
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Lastschalter mit Trennfunktion, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3, Hohe Verschleißfestigkeit der Kontakte, Sprungeinschaltung, Knebelfarbe schwarz, Klemmquerschnitt 50qmm, Verschienungskompatibel mit Xpole Schutzschaltgeräten bei Verwendung der Maulklemme in Kombination mit Standard Gabelverschienung
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsabschaltvermögen:
10 kA
Max. Lampenleistung:
0 W
Bemessungsspannung:
240 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2 kA
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP40
Mit Signallampe:
false
Leuchtmittel:
sonstige
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
69,5 mm
Schaltfunktion:
sonstige
Min. Bemessungsspannung:
240 V
Farbe der Kalotte:
sonstige
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 13,83*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 29,89*
19 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 29,22*
€ 34,57*
1
€ 5,46*
ab € 26,02*
€ 34,88*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 30,31*
€ 39,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276290
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.