Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON PLV200-CI Plombierungssatz CI Deckelverschlüsse 044881


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1382111
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044881
EAN/GTIN:
     4015080448815
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
eaton (moeller) kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Plombierungssatz CI Deckelverschlüsse, an der Deckeloberkannte bei D200…., je Gehäuse 1 Satz diagonal verwenden, 1 Satz enthält 2 Plombierverschlüsse
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
120 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 12,66*
€ 16,30*
41 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 13,42*
€ 17,24*
5
€ 5,46*
ab € 14,076*
€ 17,976*
5
Frei Haus
ab € 14,626*
€ 18,696*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 17,58*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 109,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010985
ab € 75,01*
Zubehör
Eaton
078901
ab € 108,14*
Zubehör
Eaton
089087
ab € 168,22*
Zubehör
Eaton
138523
ab € 104,84*
Zubehör
Eaton
194550
ab € 89,14*
Zubehör
Eaton
194551
ab € 85,55*
Zubehör
Eaton
194627
ab € 71,36*
Zubehör
Eaton
264022
ab € 83,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.