Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TG43 Tragschienengerüst 3x9TE 046377


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1385096
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     046377
EAN/GTIN:
     4015080463771
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hutschiene
Kunststoffgehäuse
Tragschienengerüst 3-reihig für CI Automatengehäuse, 3x9 TE, 3x 162mm DIN-Schienenlänge, inklusive Halter und Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Länge:
407 mm
Höhe:
116 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Materialstärke:
3 mm
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,99*
€ 19,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,74*
€ 20,66*
€ 5,00*
ab € 15,50*
€ 21,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 22,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,35*
€ 26,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002217
ab € 91,82*
Zubehör
Eaton
017527
ab € 66,86*
Zubehör
Eaton
097879
ab € 80,66*
Zubehör
Eaton
19900
ab € 78,14*
Zubehör
Eaton
24646
ab € 81,23*
Zubehör
Eaton
095506 CI43E-150
ab € 66,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.