Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T3-3-8222/XZ Umschalter Kont6 32A 90° Zwischenbau Basisschalter 019425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1394397
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     019425
EAN/GTIN:
     4015080194255
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Ausschalter
Wechselschalter
hauptschalter eaton
Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T3, Kontakte: 6, Bauform: Zwischenbau, Basisschalter, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
23,7 A
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit Nullstellung:
false
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Frontbefestigung:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
true
Komplettgerät im Gehäuse:
false
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
12 kW
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,07*
€ 59,13*
€ 5,00*
ab € 47,45*
€ 60,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,73*
€ 62,75*
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 63,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,51*
€ 74,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.