Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Z-SLS/B-4A Sicherungseinsatz+ Blinkeinsatz D01 4A 400V gL/gG 268985


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1403241
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     268985
EAN/GTIN:
     4015082689858
Suchbegriffe:
Schraubsicherung
eaton schraubsicherung
schraubsicherung
Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungs-Einsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschließbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
400 V
Baugröße:
D01
Farbcode:
braun
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 27,90*
€ 32,76*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 28,54*
€ 33,46*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 32,72*
€ 38,68*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 32,11*
€ 42,76*
1
€ 5,46*
ab € 32,79*
€ 43,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 32,11* pro Satz)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248236
ab € 64,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.