Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LEIC 60.150 Inneneck 90° m.Deckel 60x150mm bandverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck, 90 Grad LEIC 60.150
Inneneck, 90 Grad LEIC 60.150
Artikel-Nr.:
     986-1411793
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339533404
EAN/GTIN:
     4013339533404
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
niedax kabelkanaldeckel
kabelkanal innenecke
Industriekanal Inneneck 90°, mit aufrastbarem Deckel, Kanalunterteil ungelocht jedoch mit Schraubverbinderlochung in den Seiten, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LIV 60 je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! für Industriekanäle : LUE... LI... Abmessungen (ca. Maße) H x B (ca. Maße) : 60 x 150 mm Schenkellänge innen : 75 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Oberfläche:
bandverzinkt
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Winkel:
90 °
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,83*
€ 63,97*
€ 5,46*
ab € 77,53*
€ 99,04*
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 103,14*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,74*
€ 109,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 122,69*
€ 152,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.