Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix C-UFB- 5DC/E 75 2763604 Überspannungsschutzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-1459853
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2763604
EAN/GTIN:
     4017918347772
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Zwischenstecker mit Überspannungsgrob und -feinschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm, Signalspannung 5 V. Anschluss: BNC Buchse-Stecker
Weitere Informationen:
Nennlaststrom:
0,185 A
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Signalisierung am Gerät:
ohne
Mit Fernmeldekontakt:
false
Anschluss 1:
BNC, 75 Ohm
Höchste Dauerspannung DC:
5 V
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 117,70*
€ 121,21*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 128,14*
€ 130,15*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 133,68*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.301,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2805083
ab € 43,706*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.