Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix EMG 10-OV- 24DC/24DC/1 2944229 Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-1470217
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2944229
EAN/GTIN:
     4017918081522
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 5-36 V DC/max. 1 A
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 41,92*
€ 45,63*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,413*
€ 45,863*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 44,04*
€ 47,71*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,11*
€ 47,74*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 54,75*
€ 59,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 590,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
3770648
ab € 2,47*
Zubehör
Fibox
EKV 12 DIN-35 RAIL
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2947585
ab € 0,296*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.