Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix HC-M-KV-M40(27-34) 1607729 Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1478108
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607729
EAN/GTIN:
     4017918938819
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 27 mm ... 34 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Sechskant Eckmaß:
58 mm
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 22,71*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,61*
€ 23,00*
10
Frei Haus
ab € 20,131*
€ 23,631*
10
€ 5,95*
ab € 20,48*
€ 23,92*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 25,41*
€ 29,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 296,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411246
ab € 0,93249*
Zubehör
Phoenix Contact
1421863
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.