Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix HC-M-KV-T-M20 1646188 Kabelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1478109
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1646188
EAN/GTIN:
     4017918941321
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Zugentlastung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 7,5 mm ... 15 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit Leitungsbiegeschutz und Zugentlastung, mit O-Ring
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
gerade
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP65
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Biegeschutz:
true
Mit Gegenmutter:
false
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,37*
€ 6,82*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,45*
€ 6,98*
10
€ 5,00*
ab € 5,597*
€ 7,107*
10
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 7,19*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 7,04*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.