Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuch 1595 Ersatzglas zu BR 3610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas Glas
Ersatzglas Glas
Artikel-Nr.:
     986-1600649
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     900759000
EAN/GTIN:
     4041254157986
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Lampenreflektor
lampenersatzglas schuch
Zubehör: Ersatzglas zu BR 3610
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor gelocht:
false
Raster gelocht:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,44*
€ 33,78*
€ 5,00*
ab € 25,30*
€ 35,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,59*
€ 38,13*
€ 3,90*
ab € 28,80*
€ 39,51*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,90*
€ 42,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.