Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SE6400-3CC00-2AD3 MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200V-480V 3AC 1,9A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     986-1735774
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SE64003CC002AD3
EAN/GTIN:
     4019169453127
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel siemens
MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200V-480V 3AC 1,9A Unterbau FSA-3x 5,2MH nicht Unterbau bei V20 Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel (Unterbaukomponente) für den Kompaktumrichter SINAMICS G120C und den Servo-Umrichter SINAMICS S110. Die Netzdrossel erhöht den Schutz des Umrichters vor Überspannungen, Oberschwingungen und Kommutierungseinbrüchen. Um die Lebensdauer eines Umrichters nicht zu verringern, ist bei einer relativen Kurzschlussspannung uk des Netztransformators < 1% eine Netzdrossel erforderlich. Die Netzdrossel deckt den einphasigen Spannungsbereich von 200 V bis 240 V und den dreiphasigen Spannungsbereich von 200 V bis 600 V ab. Für die Baugrößen FSA bis FSD steht sie als Unterbau und für die Baugröße FSF als Stand alone Version zur Verfügung. Die Netzdrossel als Unterbaukomponente ist in der Baugröße FSAA in einem dreiphasigen Spannungsbereich zwsichen 380 V und 480 V und in einem Leistungsbereich zwischen 0,55 kW und 1,5 kW verfügbar. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Drosselspule
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 69,52*
€ 82,79*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,92*
€ 82,89*
Frei Haus
ab € 71,49*
€ 85,27*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,23*
€ 85,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 95,22*
€ 110,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.