Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1774633 Herst.-Nr.: 36140701 EAN/GTIN: 4013902031481 |
| |
|
| | |
| Kanaleinbaudose, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 50085-1 (VDE 0604-1)), zum Einbau in Niedax Brüstungskanäle/Geräteeinbaukanäle Abmessungen: 80 x 79 x 47mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart Installationsgerät: | schrauben | Anzahl der Einheiten: | 1 | Geräteart: | mit Tragering/Tragebügel | Montageart der Dose: | Front | Befestigungsspur: | sonstige | Zugentlastungsmöglichkeit: | true | Mit Anschlussraum: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,09* | € 4,78* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,10* | € 4,79* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,12* | € 4,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,4682* | € 5,3382* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 3,9269* | € 5,9769* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|