Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg LFK 100-SW Lamellen-Flachkabel schwarz 2000x3x9mm 07510001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lamellen-Flachkabel
Lamellen-Flachkabel
Artikel-Nr.:
     986-1774710
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07510001
EAN/GTIN:
     4013902052004
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kupferschiene
Schaltleitung
Steuerkabel
Lamelliertes Flachkupfer, Länge 2 m,
Abmessungen: 9 x 2000 x 3mm
Weitere Informationen:
Länge:
2 mm
Breite:
9 mm
Stärke:
2,4 mm
Bemessungsbetriebsstrom:
100 A
Lamellenstärke:
0,8 mm
Lamelliert:
true
Anzahl der Lamellen:
3
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, flachkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,96*
€ 31,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 24,03*
€ 31,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,91*
€ 32,97*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 25,47*
€ 33,69*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,2042*
€ 36,2242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,2242*
€ 43,1068
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,9342*
€ 42,7617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,0642*
€ 40,5364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,3742*
€ 38,5253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,1342*
€ 37,0497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,2042*
€ 32,373
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 13,6021* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.