Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abox 100 KLS-10qmm Klemmstein 84001001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmstein
Klemmstein
Artikel-Nr.:
     986-1775589
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     84001001
EAN/GTIN:
     4013902110254
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polig-10mm²
Abmessungen: 35,7 x 241,4 x 13mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
grau
Polzahl:
5
Montageart:
sonstige
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,33*
€ 7,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 7,67*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,35*
€ 7,68*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 8,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,3969*
€ 9,0869*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0869*
€ 10,81341
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,0569*
€ 10,77771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,7369*
€ 10,39691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2269*
€ 9,79001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9369*
€ 9,44491
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3969*
€ 7,61231
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.