Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abox 160 KLS-16qmm Klemmstein 84001601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmstein
Klemmstein
Artikel-Nr.:
     986-1775590
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     84001601
EAN/GTIN:
     4013902110261
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polig-16mm²
Abmessungen: 170 x 120 x 20mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
101 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
grau
Polzahl:
5
Montageart:
sonstige
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,77*
€ 9,90*
€ 5,46*
ab € 9,19*
€ 13,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 13,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,28*
€ 13,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,163*
€ 15,823*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,823*
€ 18,82937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,743*
€ 18,73417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,673*
€ 17,46087
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,083*
€ 16,75877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,423*
€ 15,97337
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,163*
€ 13,28397
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.