Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abox 250/350 KLS-25qmm/35qmm Klemmstein 84003501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmstein
Klemmstein
Artikel-Nr.:
     986-1775591
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     84003501
EAN/GTIN:
     4013902110278
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polig-35mm²
Abmessungen: 277 x 66 x 18mm
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
grau
Polzahl:
5
Montageart:
sonstige
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,01*
€ 31,48*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,06*
€ 31,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,87*
€ 32,70*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,31*
€ 34,36*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,6263*
€ 37,4463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,4463*
€ 44,5611
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,5763*
€ 43,5258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,2563*
€ 40,765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,9163*
€ 39,1704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,2463*
€ 38,3731
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,6263*
€ 32,8753
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.