Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 218-124 1-Leiter-Klemmenleiste f.Leiterplatten 0,08-0,5 qmm grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 218-124 Anschlussblock 24P Grau
Wago 218-124 Anschlussblock 24P Grau
Artikel-Nr.:
     986-1829832
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     218-124
EAN/GTIN:
     4044918878166
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; Betätigungsschieber; 0,5 mm²; Rastermaß 2,5 mm; 24-polig; CAGE CLAMP®; 0,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
8,1 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Etagen:
1
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
24
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Rastermaß der Anschlüsse:
2,5 mm
Länge des Pins:
2,8 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 81,70515*
€ 94,25505*
1
€ 5,46*
ab € 87,2301*
€ 102,3201*
1
Frei Haus
ab € 90,0402*
€ 105,8202*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 95,04105*
€ 110,5011*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 122,10*
€ 122,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,10*
€ 145,30
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (€ 8,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-202
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-204
ab € 8,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.