Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 736-508 Doppelstock-Klemmenleiste f.Leiterplatten 0,08-2,5 qmm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 736-508 Anschlussblock 2P Grau
Wago 736-508 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     986-1832246
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     736-508
EAN/GTIN:
     4044918909532
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Doppelstock-Leiterplattenklemme; 2,5 mm²; Rastermaß 7,5 mm; 16-polig; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
26,5 mm
Bemessungsstrom In:
21 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Etagen:
2
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
16
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Länge des Pins:
4 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
28
€ 6,50*
ab € 3,47*
€ 3,47*
29 Tage
nicht lagernd
28
€ 7,90*
ab € 4,18862*
€ 5,28862*
28
Frei Haus
ab € 4,49858*
€ 5,53858*
28
Frei Haus
ab € 4,68143*
€ 5,75143*
19 Tage
unbekannt
28
€ 5,90*
ab € 4,868*
€ 5,938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 97,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.