Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 745-109 Klemmenleiste f.Leiterplatten 0,08-4mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-109 Anschlussblock 9P Grau
Wago 745-109 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     986-1832588
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-109
EAN/GTIN:
     4044918671125
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 9-polig; CAGE CLAMP®; Brückungsmöglichkeit; 4,00 mm²; grau
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Befestigungsart:
löten
Gehäusefarbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anzahl der Etagen:
1
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Art der Banderolierung:
ohne
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
9
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Länge des Pins:
4 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,85353*
€ 3,28353*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0346*
€ 3,4346*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1574*
€ 3,5674*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3094*
€ 3,7394*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,49*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 197,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 1,972*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 2,018*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-184
ab € 0,20953*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,494*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 2,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.