Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 714424AL Anbaugehäuse B24 29mm hoch LVB m. Klappdeckel Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B24 29mm LVB m.Klappdeck 714424AL
Anbaugehäuse B24 29mm LVB m.Klappdeck 714424AL
Artikel-Nr.:
     986-1834765
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     714424AL
EAN/GTIN:
     4015609353651
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse
WALTHER Anbaugehäuse Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 28mm mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff und Aluminium-Klappdeckel Schutzart: IP65 für die Baureihen B24, BB46, D64, DD108 und MOB24 Montageausschnitt 112x35mm
Weitere Informationen:
Höhe:
29 mm
Breite:
140 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
true
UV-beständig:
true
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
false
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
EMV-Ausführung:
true
Korrosionsbeständig:
true
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 23,72*
€ 32,35*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 23,44*
€ 32,44*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 26,32*
€ 35,53*
1
€ 3,90*
ab € 26,81*
€ 36,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,29*
€ 36,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.