Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse B24 29mm LVB m.Klappdeck 714424AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse B24 29mm LVB m.Klappdeck 714424AL
Anbaugehäuse B24 29mm LVB m.Klappdeck 714424AL
Artikel-Nr.:
     6012-31158702
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     714424AL
EAN/GTIN:
     4015609353651
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse B24 29mm LVB m.Klappdeck 714424AL

WALTHER Anbaugehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 28mm
mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff
und Aluminium-Klappdeckel
Schutzart: IP65
für die Baureihen B24, BB46, D64, DD108 und MOB24
Montageausschnitt 112x35mm
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 23,67*
€ 28,38*
1
€ 5,46*
ab € 23,57*
€ 32,38*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,14*
€ 34,45*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 26,07*
€ 35,63*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,71*
€ 36,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.