Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND BAS/GUTGL10M2050A1 71.330.10351 Gehäuseunterteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-1851677
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     71.330.1035.1
EAN/GTIN:
     4015573620858
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Breite:
52 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
false
UV-beständig:
true
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Mit Kabelverschraubung:
false
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
EMV-Ausführung:
false
Korrosionsbeständig:
true
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,59*
€ 20,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,7079*
€ 22,2379*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,2426*
€ 24,3426*
€ 5,00*
ab € 18,08*
€ 25,49*
€ 3,90*
ab € 20,42*
€ 28,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,3426*
€ 28,96769
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,0826*
€ 28,65829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,4026*
€ 26,65909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,3826*
€ 25,44529
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,9826*
€ 24,96929
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,2426*
€ 20,51869
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.