Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LER100.100 Endschutzring 100x100mm Kunstst. PP RAL7021 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschutzringe LER 100.100
Endschutzringe LER 100.100
Artikel-Nr.:
     986-1899647
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339887750
EAN/GTIN:
     4013339887750
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endschutzring, aufgrund der getrennten Ausführung auch zum nachträglichen Einbau geeignet, halogenfrei, silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist der Endschutzring anzuordnen! Verwendung für : Leitungsschutzkanäle LLK 100.100... LUK 100.100... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 102 x 103 mm Farbton : schwarzgrau RAL : 7021 (ähnlich) Werkstoff : PP (Polypropylen)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
links/rechts
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7021
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 5,28*
€ 7,69*
1
€ 3,90*
ab € 5,97*
€ 8,60*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 10,56*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 10,99*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,30*
€ 16,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.