Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus ELF331 Ind.Heizlüfter 3kW 230V Elektra f.Feuergefährdete Bereiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraemer&Kraus ELF331 Ind.Heizlüfter 3kW 230V Elektra f.Feuergefährdete Bereiche
Artikel-Nr.:
     986-1900167
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     ELF331
EAN/GTIN:
     4030262002913
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
elektroheizer 3 kw
Ortsfester oder tragbarer Heizlüfter für feuergefährdete Bereiche, Leistungstufen 0-2-3 kW, Volumenstrom 400 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 21 Grad C
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.374,52*
€ 1.553,98*
Frei Haus
ab € 1.392,72*
€ 1.568,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.441,93*
€ 1.624,49*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.624,49*
€ 1.933,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.608,48*
€ 1.914,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.530,26*
€ 1.821,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,64*
€ 1.766,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,93*
€ 1.715,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.