Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus ELH633 Ind.Heizlüfter 6kW 400V Elektra f.max.70°C Umgebungstemp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraemer&Kraus ELH633 Ind.Heizlüfter 6kW 400V Elektra f.max.70°C Umgebungstemp.
Artikel-Nr.:
     986-1900170
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     ELH633
EAN/GTIN:
     4030262002890
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 6 kw
Ortsfester oder tragbarer Heizlüfter für Bereiche mit erhöhter Umgebungstemparatur max. 70 Grad C, Leistungstufen 0-3-6 kW, Volumenstrom 1000 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 24 Grad C
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, kraemer&kraus heizlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.676,56*
€ 1.839,31*
Frei Haus
ab € 1.715,14*
€ 1.878,34*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.228,54*
€ 2.424,47*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.424,47*
€ 2.885,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.395,44*
€ 2.850,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.307,08*
€ 2.745,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.262,07*
€ 2.691,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.228,54*
€ 2.651,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.