Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg KVR M12-MGM Kabelverschraubung grau IP68 m.Gegenmutter 22741201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, M12, lichtgrau, Schutzart IP68
Kabelverschraubung, M12, lichtgrau, Schutzart IP68
Artikel-Nr.:
     986-1906903
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     22741201
EAN/GTIN:
     4013902858019
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, grau, Dichtbereich 2-6,5mm, Gewindelänge 8mm
Abmessungen: 16,5 x 16,5 x 28mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
16,5 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
12
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Glasfaserverstärkt:
true
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
true
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
false
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, gegenmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,12*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,0618*
€ 1,3218*
1
€ 5,00*
ab € 0,89*
€ 1,47*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 1,53*
1
€ 5,95*
ab € 0,93763*
€ 1,54763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3218*
€ 1,57294
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2718*
€ 1,51344
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0618*
€ 1,26354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 132,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
22741601
ab € 1,18*
Ähnlich
Spelsberg
22742001
ab € 1,43*
Ähnlich
Spelsberg
22742101
ab € 1,45*
Ähnlich
Spelsberg
22742501
ab € 1,46*
Ähnlich
Spelsberg
22743201
ab € 1,82*
Ähnlich
Spelsberg
22744001
ab € 4,23*
Ähnlich
Spelsberg
22745001
ab € 11,12*
Ähnlich
Spelsberg
22746301
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.