| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1921892 Herst.-Nr.: 290171 EAN/GTIN: 4015082901714 |
| |
|
| | |
| Set bestehend aus Wiedereinschaltgerät Z-FW-LP. und Schaltmodul Z-FW-MO Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltstrom: | 0 A | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 0 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Gerätemontage: | universal | Zusatzeinrichtung: | Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung | Werkseitig angebaut: | false | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | true | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 400,33* | € 450,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 421,56* | € 474,47* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 463,85* | € 517,16* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 473,45* | € 536,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 486,12* | € 541,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|