Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA6-11E-F S+Ö GJL1201318R0002 Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1925612
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1201318R0002
EAN/GTIN:
     4013614050992
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
Der 2-polige Hilfskontaktblock CA6-11E-F mit 1S+1Ö eignet sich zum seitlichen Anbau an 4-polige Kleinschütze der Baureihe B/BC6 und B/BC7 mit Flachsteckanschluß. Der seitliche CA6 und der frontseitige CAF6 dürfen nicht gleichzeitig installiert sein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,89*
€ 8,49*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 9,91*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 10,53*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,39*
€ 10,60*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,78*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.