Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI R 1-3 GE/SW K Leitermarkierer 3x4.2mm gelb 0572901658


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2045168
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0572901658
EAN/GTIN:
     4008190036614
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kunststoffstab für das erleichterte Anbringen von Markierern auf einem Leiter. Bestückt mit CLI-X Markierern.
Weitere Informationen:
Breite:
4,2 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Aufdruck:
Buchstaben
Mit Textfeld:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,171*
€ 3,031*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,1751*
€ 3,0351*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2571*
€ 3,1271*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,287*
€ 3,167*
50 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,374*
€ 3,284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0351*
€ 3,61177
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8751*
€ 3,42137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6951*
€ 3,20717
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1751*
€ 2,58837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,351* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.