Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW -MP Leiter- Markierer LxB:3X3,4mm PVC GE 0252111740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-2045969
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252111740
EAN/GTIN:
     4008190144838
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Länge:
3 mm
Breite:
3,4 mm
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
false
Typ:
mittelwandig
Aufdruck:
Symbole
Mit Textfeld:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0271*
€ 0,042*
42 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03029*
€ 0,04699*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,034*
€ 0,0527*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0354*
€ 0,0544*
Lager 986
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0366*
€ 0,0558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0560001516
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001519
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001522
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001525
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001650
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001652
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001654
ab € 1,5729*
Zubehör
Weidmüller
0560001672
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001675
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001678
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001680
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0560001682
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001697
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001699
ab € 1,5829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.