Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2C-H20L Hilfsschalter f.S200 links anbaubar 2CDS200936R0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS200936R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CDS200936R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     986-2091131
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS200936R0002
EAN/GTIN:
     4016779648837
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschalter für Linksanbau an Leitungsschutzschalter. Funktion: Anzeige der Schaltstellung der Gerätekontakte.
Weitere Informationen:
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
45 A
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
false
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,77*
€ 19,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,71*
€ 20,52*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,77*
€ 21,01*
€ 5,95*
ab € 15,53*
€ 21,59*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,03*
€ 31,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.