Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 90.03.0 Fassung Schraubanschluss Käfigklemmen schwarz f.60.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-2091345
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     90030
EAN/GTIN:
     8012823310008
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Fassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, Relais 60.13, Modulreihe 99.02, 86.00, 86.30, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
77,5 mm
Breite:
38 mm
Tiefe:
33,5 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 5,05*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,01*
€ 5,26*
1
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,27*
1
€ 5,00*
ab € 3,83*
€ 5,45*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,58*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09033
ab € 0,148*
Zubehör
Finder
9902823007
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
9902922099
ab € 1,84*
Zubehör
Finder
9902906099
ab € 1,92*
Zubehör
Finder
9902902499
ab € 1,55*
Zubehör
Finder
9902300000
ab € 1,25*
Zubehör
Finder
9902023059
ab € 1,66*
Zubehör
Finder
9902006059
ab € 1,77*
Zubehör
Finder
9902002459
ab € 1,65*
Zubehör
Finder
9902023009
ab € 2,23*
Zubehör
Finder
9902006009
ab € 2,36*
Zubehör
Finder
9902002409
ab € 2,23*
Zubehör
Finder
9902023098
ab € 2,12*
Zubehör
Finder
9902006098
ab € 2,28*
Zubehör
Finder
9902002498
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.