Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT RWV PG11 Winkel- verschraubung Zink Druckguss 52004200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-RWV-PG-11 RWV Pg11
SKINDICHT-RWV-PG-11 RWV Pg11
Artikel-Nr.:
     986-2116204
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     52004200
EAN/GTIN:
     4044773437645
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg11 metall kabelverschraubung
Winkel-Kabelverschraubung SKINDICHT® RWV PG 11; Winkel-Kabelverschraubung; PG 11; Klemmbereich (min./max.): 7 - 10 mm; 90°-Winkel; IP 55; Anwendungsgebiete: Elektromotorenbau;Winkelverschraubungen kommen zur Anwendung wo Kabel und Leitungen möglichst parallel an der Gehäusewand entlanggeführt werden sollen;Light- and Sound Anwendungen;Anlagenbau;Maschinen- und Apparatebau; Nutzen: Verringerung der Bauhöhe;Seewasserfest;Zugentlastung;Abdichtung durch Einschnittdichtring;Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,7264*
€ 3,5164*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,73353*
€ 3,52353*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,7118*
€ 3,5795*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,1899*
€ 4,0599*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 4,0893*
€ 5,1893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,1893*
€ 6,17527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7193*
€ 5,61597
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0893*
€ 4,86627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 129,7325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.