Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR ISO M20x1,5 RAL7001 silbergrau Verschraubung 4-9mm 53017130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     986-2116985
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53017130
EAN/GTIN:
     4044773158922
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung SKINTOP® STR ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY; Kabelverschraubung; M 20; Klemmbereich (min./max.): 4 - 9 mm; Schlüsselweite 1: 24; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69; ; Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen;Photovoltaik;Maschinen- und Apparatebau;Automatisierungstechnik;Off-Shore Anlagen und Schiffsbau; Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit;Dauerhafter Vibrationsschutz;Optimale Zugentlastung;Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze);Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
13 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8298*
€ 1,0548*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,29*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3589*
€ 1,6589*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,36395*
€ 1,66395*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,8797*
€ 2,2297*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2297*
€ 2,65334
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1497*
€ 2,55814
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8797*
€ 2,23684
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 222,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.