Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILK25-11 190V50Hz 220V60Hz Schütz f.3ph. Kondensatoren 25kVAR 294030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2177382
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     294030
EAN/GTIN:
     4015082940300
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Koppelschütz
kondensatorschütz 25 kvar
kondensatorschütz
Zum Schalten in Zentralkompensationsanlagen mit 180 fachen Einschaltstromspitzen. Über die voreilenden Hilfsschalter und die Widerstandsdrähte werden die Kondensatoren vorgeladen und hierdurch der Einschaltstrom reduziert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
25 kvar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,43*
€ 115,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,09*
€ 120,17*
Frei Haus
ab € 115,88*
€ 130,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,80*
€ 135,33*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 137,80*
€ 154,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,03*
€ 179,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281212
ab € 6,56*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
281203
ab € 7,91*
Zubehör
Eaton
281202 DILM32-XSPR48
ab € 7,91*
Zubehör
Eaton
281214 DILM32-XSPV240
ab € 6,69*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.