Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILK33-10 400V50Hz 440V60Hz Schütz f.3ph. Kondensatoren 33,3kVAR 294056


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2177409
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     294056
EAN/GTIN:
     4015082940560
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Koppelschütz
eaton kondensatorschütze
kondensatorschütz
Zum Schalten in Zentralkompensationsanlagen mit 180 fachen Einschaltstromspitzen. Über die voreilenden Hilfsschalter und die Widerstandsdrähte werden die Kondensatoren vorgeladen und hierdurch der Einschaltstrom reduziert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
33,3 kvar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,19*
€ 169,97*
Frei Haus
ab € 156,19*
€ 174,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 162,20*
€ 180,21*
Frei Haus
ab € 163,85*
€ 182,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 195,61*
€ 216,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281216
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
281219
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281224
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
281206
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.