Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON EVG-16/3X1PHAS/6MODUL/HI Phasen- schiene 3ph. 16qmm Gabel 8,5TE 291487


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2177522
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     291487
EAN/GTIN:
     4015082914875
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene
Euro-Vario-Sammelschiene für Hilfsschaltereinsatz, keine Endkappen notwendig
Weitere Informationen:
Länge:
33 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Querschnitt:
16 mm²
Polzahl:
1
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
0 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
true
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 7,70*
43 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 6,90*
€ 8,45*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 7,92*
€ 9,50*
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 8,82*
€ 10,54*
1
€ 5,46*
ab € 7,50*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 190,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.