Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HTN163E SLS-Schalter 1polig E-63A f.Hutschienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HTN163E Elektrogehäusezubehör
Hager HTN163E Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     986-2215234
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN163E
EAN/GTIN:
     3250613303280
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter 1 polig E-Charakteristik 63A für Hutschienenmontage.SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten,  für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Frequenz:
50 Hz
Polzahl:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Auslösecharakteristik:
E
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 54,66*
€ 67,79*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,23*
€ 69,35*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 53,42*
€ 69,99*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,39*
€ 70,69*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 65,14*
€ 81,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT613
ab € 17,72*
Zubehör
Hager
HZT612
ab € 17,75*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.