Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HTN325E SLS-Schalter 3polig E-25A f.Hutschienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HTN325E Elektrogehäusezubehör
Hager HTN325E Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     986-2221509
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTN325E
EAN/GTIN:
     3250613303310
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 25A für Hutschienenmontage.SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten,  für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Frequenz:
50 Hz
Polzahl:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Auslösecharakteristik:
E
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 100,14*
€ 119,90*
€ 5,46*
ab € 104,86*
€ 125,11*
Frei Haus
ab € 109,05*
€ 130,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,11*
€ 145,38*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 146,09*
€ 173,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,61*
€ 200,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.