Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CA5-22EAU01AU 1SBN010043R1022 Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-2249400
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN010043R1022
EAN/GTIN:
     3471522199539
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
4-polige Hilfskontaktblöcke mit Goldkontakten zum Anbau an 4-polige Schütze: A9 ... A26-40-00 A9 ... A26-22-00 A45 ... A110 AE9 ... AE26-40-00 AE9 ... AE26-22-00 AE45 ... AE75 TAL9 ... TAL26-40-00 TAL9 ... TAL26-22-00 TAE45... TAE75 AF45 ... AF110
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,49*
€ 53,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,78*
€ 57,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,64*
€ 60,62*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,92*
€ 61,38*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,60*
€ 64,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.