Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 70.330.1036.0 GEHAEUSEUNTERTEIL EX GUT GB10 M20 09IA Z0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIELAND 70.330.1036.0 GEHAEUSEUNTERTEIL EX GUT GB10 M20 09IA Z0
Artikel-Nr.:
     986-2273421
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.330.1036.0
EAN/GTIN:
     4015573739918
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
eex gehäuse
Gehäuseunterteil revos Ex aus Zink, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrigeBauform, 10-polig, Explosionsgeprüfte Ausführung
Weitere Informationen:
Höhe:
88 mm
Breite:
52 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
true
Art der Verriegelung:
Querbügel
EMV-Ausführung:
false
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,53*
€ 51,01*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,8214*
€ 51,126*
Frei Haus
ab € 39,69*
€ 52,46*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,9874*
€ 66,6874*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,1514*
€ 92,2014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,6874*
€ 79,35801
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,9874*
€ 78,52501
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,9774*
€ 74,94311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,8474*
€ 72,40841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,7374*
€ 69,89751
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,9874*
€ 60,67501
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.