Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND 92.238.1063.2 KONFEKT. LEITUNG G ST18I3K1B- 25H 10WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2274215
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.238.1063.2
EAN/GTIN:
     4015573715028
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® CLASSIC Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,647 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Durchgangswiderstand:
7,34 mOhm
Polzahl:
3
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP40
Mantel-Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Abisolierlänge:
9 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Abmantellänge:
37 mm
Art der konfektionierten Leitung:
Geräte-Anschlussleitung
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
weiß
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,20*
€ 7,52*
1
€ 5,00*
ab € 5,36*
€ 7,73*
1
€ 3,90*
ab € 6,07*
€ 8,68*
1
€ 5,95*
ab € 6,16887*
€ 8,81887*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,1763*
€ 10,2063*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,2063*
€ 12,1455
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,1063*
€ 12,0265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,5363*
€ 11,3482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2663*
€ 11,0269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,8063*
€ 10,4795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1763*
€ 8,5398
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.