Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 2,5qmm ws L1000mm 3x2,5qmm Buchse fr.Ende hfr 20A GST18I3K1B-25H10WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-D105F00
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.238.1063.2
EAN/GTIN:
     4015573715028
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung wieland h05vv-f 3g...
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 2,5qmm ws L1000mm 3x2,5qmm Buchse fr.Ende hfr 20A GST18I3K1B-25H10WS
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
37 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Brandlast:
0.647 kWh
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Gesamtlänge:
1000 mm
Halogenfrei:
ja
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
weiß
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
verzinnt
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,16*
€ 7,63*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,08688*
€ 8,80688*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,1463*
€ 10,2863*
50
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 12,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80688*
€ 10,48019
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70688*
€ 10,36119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38688*
€ 9,98039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07688*
€ 9,61149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75688*
€ 9,23069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08688*
€ 7,24339
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.