Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB TS2845HF 280x4,5 PA6,6 weiss Ty-Fast Kabelbinder flammwidrig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-2299539
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG054360R0065
EAN/GTIN:
     5414363059943
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Die flammwidrigen Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder werden aus rauchreduziertem, schwer entflammbaren Polyamid 6.6 hergestellt und erfüllen die Brandschutzbestimmungen nach UL 94 V-O. Infolgedessen sind die leistungsstarken und zuverlässigen Ty-Fasts ideal für den Einsatz an Orten, wo rauchreduziertes und flammwidriges Materialverhalten gefordert wird, wie z.B. in Sicherheitsbereichen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Gebäuden, Tunneln, usw. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
4,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
false
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
4,5 mm
Max. Bündeldurchmesser:
76 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 16,585*
€ 20,065*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,59*
€ 23,42*
1
€ 5,00*
ab € 17,03*
€ 23,65*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,96*
€ 24,58*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 21,60*
€ 29,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,24*
€ 34,7956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.