Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB TY275MX 457x7,0mm PA6.6 schwarz Ty-Rap Kabelbinder m.Stahlnase UV-best.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-2299604
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009320R0001
EAN/GTIN:
     5414363063186
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
7 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Stahlnase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
false
Bandlänge:
457 mm
Banddicke:
1,7 mm
Max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 140,89*
€ 170,59*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,54*
€ 174,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 143,33*
€ 176,78*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,695*
€ 177,555*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 308,04*
€ 363,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 363,99*
€ 433,1481
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 359,62*
€ 427,9478
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 347,73*
€ 413,7987
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 338,35*
€ 402,6365
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 308,04*
€ 366,5676
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,61608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.