Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 897-859 Befestigungsschelle zum Aufschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 897-859 Kabelklammer Schwarz
Wago 897-859 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-2304439
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     897-859
EAN/GTIN:
     4045454006297
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschellen für Flachleitung 10 mm² Kunststoff
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
einlappig
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
Schraubloch
UV-beständig:
false
Kunststoffummantelt:
false
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Abstand zur Wand:
false
Geeignet im Brandschutzbereich:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,248*
€ 1,518*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,2749*
€ 1,5549*
100
Frei Haus
ab € 1,2972*
€ 1,5772*
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,3095*
€ 1,5895*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,59*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.