Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 788-152 Steckbare Kleinschaltrelais DC 12 V 15mm Bauhöhe je 2 Wechsler (2u)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-152 Leistungsrelais 2
Wago 788-152 Leistungsrelais 2
Artikel-Nr.:
     986-2304725
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-152
EAN/GTIN:
     4050821867753
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Elementarrelais; Eingangsnennspannung DC 12 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 8 A; 13 mm Baubreite; 15 mm Bauhöhe
Weitere Informationen:
Höhe:
15,7 mm
Breite:
12,7 mm
Tiefe:
29 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,66*
€ 3,35*
20
€ 5,00*
ab € 2,9335*
€ 3,6735*
20
€ 5,95*
ab € 2,94401*
€ 3,69401*
20
Frei Haus
ab € 3,022*
€ 3,792*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 4,35*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.