Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HZT631 Sammelschienenadapter 3polig f.selektiven LS-Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager HZT631 Schutzschalter-Zubehör
Hager HZT631 Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     986-2315194
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HZT631
EAN/GTIN:
     3250613303525
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Sammelschienenadapter
Schutzschalter
Sammel-Schienenadapter 3polig für selektiven Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
100 A
Schienenabstand:
40 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
81 mm
Tragschienenbestückung:
ohne
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,67*
€ 63,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,00*
€ 64,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,26*
€ 65,46*
€ 5,00*
ab € 51,25*
€ 66,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,21*
€ 72,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.