Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 940006 Kombination AMAXX 3Stedo 1CEE16+32 FI63/0,03A/4 3C16/1 C16+32/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 940006 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot, Weiß
MENNEKES 940006 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-2402394
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     940006
EAN/GTIN:
     4015394223566
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhoehen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? ? Nur eine Zuleitung, weniger Bohrloecher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehaeuse, dessen Aussenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermoeglicht. Der anscharnierte, seitlich oeffnende Gehaeusedeckel sowie die vorziehbaren Hutprofilschienen und der grosse Anschlussraum erleichtern die Anschlussarbeiten. AMAXX ist anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualitaet nach IEC 61439 geprueft. Weitere Vorteile sind die generell schraege Steckrichtung fuer leichteres Handling beim Stecken und Ziehen, das transparente Betaetigungsfenster fuer Reiheneinbaugeraete (sofern vorhanden) mit rastender Schliessung, mehrere unterschiedliche, vorgepraegte Leitungseinfuehrungsmoeglichkeiten und die unverlierbaren Deckelschrauben zum schnellen oeffnen und Schliessen des Gehaeuses. Hohe Schlagfestigkeit und Formbestaendigkeit bei Kaelte und Waerme sowie die Reduzierung der Gefahren im Brandfall durch selbstverloeschendes Material zeichnet unsere AMAXX-Produktreihe aus. Einsatzorte: ueberall dort, wo Sie nicht nur technisch, sondern auch optisch punkten moechten. Sie moechten auch Datentechnik kombinieren und nicht einzeln installieren, benoetigen eine Loesung fuer eine schmale Nische, moechten eine mobile Einheit immer griffbereit haben oder gar eine abhaengbare Loesung installieren? Unsere AMAXX Produktfamilie bietet vielfaeltige Loesungsmoeglichkeiten. Sprechen Sie ihren Berater an.
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
231 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 605,02*
€ 673,95*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 615,58*
€ 686,04*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 624,22*
€ 696,25*
Frei Haus
ab € 627,24*
€ 697,03*
Lager 986
12
€ 6,50*
ab € 872,59*
€ 955,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,17*
€ 1.136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,95*
€ 1.130,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,86*
€ 1.097,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,54*
€ 1.070,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,59*
€ 1.038,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15678
ab € 654,05*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,08*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,85*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15680
ab € 922,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.